DIN 933 M-18X050 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH18X50EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH18X50EFA2
Rubix:798942170000
fabricante:881692
EAN:3660338351549


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-18X050 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH18X50EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
18X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
179,99 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Diámetro de rosca
18 mm
Longitud
50 mm
Norma
Diámetro métrico
m18