DIN 7984 INOX A2-50 M-06X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED6X80PFA2-50
Rubix:799124392000
fabricante:798426 80
EAN:4043377173157


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-06X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 6X80 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
202,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm