Rodamiento de bolas ranurado SNR 6210FT150, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6210FT150
Rubix:006210150106
EAN:3413520346836




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6210 FT 150
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, rubbing seals on both sides, for 150°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 480 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Peso | 0.453 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,69 € Sin IVA
/ unidad
150,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días