Rodamiento de bolas ranurado Timken 6217-2Z, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera
Ver información técnicaReferencias
Timken:6217-2Z
Rubix:006217060001
EAN:0087796293618





Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217-ZZ
Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplicaciones
Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6217 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 63800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,58 € Sin IVA
/ unidad
225,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días