Rodamiento de bolas ranurado SKF 6006-2RZ, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6006-2RZ
Rubix:798762133000
fabricante:40602
EAN:7316570425239


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-2RZ
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF está diseñado para garantizar un soporte fiable de las cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Apreciado por su robustez y su facilidad de instalación, cuenta con dos juntas sin fricción que le proporcionan una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a su holgura radial estándar, garantiza un equilibrio óptimo entre baja fricción y rendimiento fluido, incluso a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de SKF está equipado con juntas sin fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que crea una barrera contra contaminantes como el polvo, los residuos y la humedad. El juego radial estándar CN garantiza un funcionamiento fluido con un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia. El diseño de chapa de acero de su jaula proporciona a este rodamiento una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las variaciones de carga. Soporta temperaturas moderadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento está lubricado de por vida y cuenta con juntas que retienen el lubricante en su interior, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. Para garantizar su durabilidad, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar que no haya ruidos anormales, temperaturas excesivas ni signos de desgaste.
Estanqueidad:
Equipado con juntas sin fricción de caucho NBR, este rodamiento de una hilera ofrece una protección fiable contra los residuos, el polvo y la humedad. El estrecho espacio entre las juntas y los componentes internos impide eficazmente la entrada de residuos, al tiempo que mantiene una baja fricción para limitar la pérdida de energía.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecatrónicas de alta calidad. Como proveedor imprescindible para numerosos sectores industriales, SKF innova para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Sus productos están muy presentes en ámbitos como la automoción, la aeronáutica y la agricultura, garantizando fiabilidad y rendimiento.
Puntos fuertes:
• Resistencia a cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de estanqueidad
• Reducción de los costes de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
• Excelente rendimiento a alta velocidad con baja fricción
• Fiabilidad garantizada para aplicaciones con altas velocidades de rotación
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones que requieren un soporte estable y una rotación fluida en entornos industriales. Se utiliza habitualmente en cintas transportadoras, sistemas de manipulación, líneas de producción y motores agrícolas. Gracias a su capacidad para soportar altas velocidades, satisface las necesidades de equipos que exigen robustez y resistencia, como los dispositivos logísticos y la maquinaria agrícola.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera de SKF está equipado con juntas sin fricción de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) con refuerzo metálico de chapa de acero a ambos lados del rodamiento, lo que crea una barrera contra contaminantes como el polvo, los residuos y la humedad. El juego radial estándar CN garantiza un funcionamiento fluido con un buen equilibrio entre baja fricción y eficiencia. El diseño de chapa de acero de su jaula proporciona a este rodamiento una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las variaciones de carga. Soporta temperaturas moderadas.
Mantenimiento:
Este rodamiento está lubricado de por vida y cuenta con juntas que retienen el lubricante en su interior, lo que reduce considerablemente las necesidades de mantenimiento. Para garantizar su durabilidad, se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar que no haya ruidos anormales, temperaturas excesivas ni signos de desgaste.
Estanqueidad:
Equipado con juntas sin fricción de caucho NBR, este rodamiento de una hilera ofrece una protección fiable contra los residuos, el polvo y la humedad. El estrecho espacio entre las juntas y los componentes internos impide eficazmente la entrada de residuos, al tiempo que mantiene una baja fricción para limitar la pérdida de energía.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones mecatrónicas de alta calidad. Como proveedor imprescindible para numerosos sectores industriales, SKF innova para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Sus productos están muy presentes en ámbitos como la automoción, la aeronáutica y la agricultura, garantizando fiabilidad y rendimiento.
Puntos fuertes:
• Resistencia a cargas radiales y axiales en ambos sentidos
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de estanqueidad
• Reducción de los costes de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
• Excelente rendimiento a alta velocidad con baja fricción
• Fiabilidad garantizada para aplicaciones con altas velocidades de rotación
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para aplicaciones que requieren un soporte estable y una rotación fluida en entornos industriales. Se utiliza habitualmente en cintas transportadoras, sistemas de manipulación, líneas de producción y motores agrícolas. Gracias a su capacidad para soportar altas velocidades, satisface las necesidades de equipos que exigen robustez y resistencia, como los dispositivos logísticos y la maquinaria agrícola.
Cualidades
- Integrated sealing extends the service life of the bearings
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high rotational speeds
- Accommodates radial and axial loads in both directions
- Low maintenance requirements
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 118 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6006 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,34 € Sin IVA
/ unidad
23,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días