Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001FT150ZZ, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Topline ball bearings
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6001FT150ZZ
Rubix:006001156106
EAN:3413520353810



Documentos
Detalles de producto : 6001 FT 150 ZZ
TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflectors on both sides, for 150°C application
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x26x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 25000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2370 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5000 N |
| Peso | 0.21 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,71 € Sin IVA
/ unidad
19,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días