Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-RSH/C3, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6203-RSH/C3
Rubix:798793035000
fabricante:166116
EAN:7316571856322


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203-RSH/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF ofrece una solución versátil para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Equipado con una junta simple de goma, garantiza una protección fiable contra el polvo y la humedad en el lado sellado, al tiempo que permite la ventilación en el lado no protegido. Su mayor holgura radial interna (C3) permite alcanzar velocidades elevadas con una fricción reducida, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones que exigen un rendimiento duradero a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas, gracias a su construcción de chapa de acero, que ofrece una buena resistencia a las cargas continuas. La junta simple de caucho garantiza una protección parcial contra los contaminantes. Por su parte, el juego aumentado C3 minimiza la fricción interna, lo que permite un rendimiento estable a alta velocidad. Este rodamiento también presenta una mayor capacidad de disipación térmica gracias a su lado abierto y una buena resistencia a las vibraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. La junta simple de caucho ofrece al lado sellado una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo y la humedad, y limita el riesgo de fuga del lubricante. Gracias a su holgura aumentada, reduce la fricción interna, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable durante largos periodos, incluso en entornos de funcionamiento exigentes. No obstante, se recomienda un programa de mantenimiento periódico para prolongar su vida útil. Esto incluye la supervisión de los niveles de ruido, la temperatura de funcionamiento y el estado general, así como la comprobación y renovación del nivel de lubricación si es necesario. Es preferible comprobar periódicamente la integridad de la junta de goma para garantizar una estanqueidad óptima. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Holgura radial interna C3 para un mejor rendimiento a alta velocidad;
- Junta simple de caucho que garantiza la protección contra el polvo y la humedad por un lado;
- Diseño de baja fricción para reducir las pérdidas de energía;
- Construcción de chapa de acero para una buena resistencia a cargas radiales y axiales moderadas;
- Fácil de montar, ideal para diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para aplicaciones como motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para entornos en los que la disipación térmica es fundamental, como los sistemas de ventilación y los equipos industriales que soportan cargas radiales importantes. Además, su diseño permite un uso eficaz en entornos exigentes en los que es necesario minimizar los niveles de vibración.
Características:
Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales elevadas, así como cargas axiales moderadas, gracias a su construcción de chapa de acero, que ofrece una buena resistencia a las cargas continuas. La junta simple de caucho garantiza una protección parcial contra los contaminantes. Por su parte, el juego aumentado C3 minimiza la fricción interna, lo que permite un rendimiento estable a alta velocidad. Este rodamiento también presenta una mayor capacidad de disipación térmica gracias a su lado abierto y una buena resistencia a las vibraciones.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento. La junta simple de caucho ofrece al lado sellado una protección eficaz contra contaminantes, como el polvo y la humedad, y limita el riesgo de fuga del lubricante. Gracias a su holgura aumentada, reduce la fricción interna, lo que garantiza un rendimiento estable y fiable durante largos periodos, incluso en entornos de funcionamiento exigentes. No obstante, se recomienda un programa de mantenimiento periódico para prolongar su vida útil. Esto incluye la supervisión de los niveles de ruido, la temperatura de funcionamiento y el estado general, así como la comprobación y renovación del nivel de lubricación si es necesario. Es preferible comprobar periódicamente la integridad de la junta de goma para garantizar una estanqueidad óptima. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para evitar cualquier contaminación.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Holgura radial interna C3 para un mejor rendimiento a alta velocidad;
- Junta simple de caucho que garantiza la protección contra el polvo y la humedad por un lado;
- Diseño de baja fricción para reducir las pérdidas de energía;
- Construcción de chapa de acero para una buena resistencia a cargas radiales y axiales moderadas;
- Fácil de montar, ideal para diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para aplicaciones como motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para entornos en los que la disipación térmica es fundamental, como los sistemas de ventilación y los equipos industriales que soportan cargas radiales importantes. Además, su diseño permite un uso eficaz en entornos exigentes en los que es necesario minimizar los niveles de vibración.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 62,8 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9950 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € Sin IVA
/ unidad
10,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días