Rodamiento de bolas ranurado SKF 6310-RS1Z/C3S0GJN6, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6310-RS1Z/C3S0GJN6
Rubix:798787659000
fabricante:130919
EAN:7316571555881


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-RS1Z/C3S0GJN6
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1080 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 13000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 65000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días