Referencias
Beta Tools:920B 24
Rubix:798167535000
fabricante:009200124
EAN:8014230034201

Detalles de producto : 920B 24-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Longitud | 43 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 135 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € Sin IVA
/ unidad
11,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
