K9501M-24

Square Drive Impact Socket

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:K9501M-24
Rubix:798210835000
EAN:7314151802677
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud58 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : K9501M-24


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 25, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

1" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto560 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud58 mm
Acabadofosfato
Peso510 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,92 Sin IVA
/ unidad
47,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días