Referencias
Beta Tools:920B 11
Rubix:798167522000
fabricante:009200111
EAN:8014230034072

Detalles de producto : 920B 11-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 52 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
