LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 1/2 14 MM

Vaso llave de vaso de fuerza largo 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 072063
Rubix:799289497000
fabricante:720 L SW 14
EAN:4050623702856
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 1/2 14 MM


Pieza llave de vaso de fuerza de 1/2", largas

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power sock.wr. ins. 1/2" 14mm long

Información técnica


Atributos
11,73 Sin IVA
/ unidad
14,19 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días