Referencias
Beta Tools:142K 8
Rubix:798163057000
fabricante:001429008
EAN:8014230560434

Detalles de producto : 142K 8-LL. COMB. CON CARRACA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39 g |
| Apertura | 8 |
| Longitud | 136 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
