MODULO HERRAMIENTA 163-119-23 LLAVE DE VASO

Tool module screwdriver bits 23-piece

Ver información técnica
Referencias
Hazet:163-119/23
Rubix:799288506000
EAN:4000896153510
brand logo

Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-119-23 LLAVE DE VASO


Módulo de herramientas puntas para destornillador 1/2", con recubrimiento de TiN, de 23 piezas, módulo 2/3

Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm

Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.

Surtido de puntas para destornillador de 1/2", de 23 piezas
9 puntas de destornillador 1/2" hexagonal hembra 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 puntas para destornillador 1/2" hembra hexagonal, con punta esférica 6; 7; 8; 10 mm
6 puntas para destornillador 1/2" multi-torx XZN M8; 10; 12; 14; 16; 18
2 puntas de destornillador de 1/2" multi-torx XZN, largas, M8; 14
2 puntas de destornillador de 1/2" multi-torx XZN, extralargas, M10; 12
Tool module screwdriver bits 23-piece

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,10 Sin IVA
/ unidad
445,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días