Referencias
Hazet:163-140/33
Rubix:799288567000
EAN:4000896151899
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-140-33 LLAVE
Módulo de herramientas llaves combinadas, de 33 piezas, módulo 3/3+
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 33 piezas
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves combinadas, 33 piezas
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,20 € Sin IVA
/ unidad
738,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


