C10S-CESTA PORTA-HERRAMIENTAS EN TEXTIL
Tool holder in technical fabric, empty
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beta Tools:C10S
Rubix:798287205000
fabricante:021100001
EAN:8014230698038

Documentos
Detalles de producto : C10S-CESTA PORTA-HERRAMIENTAS EN TEXTIL
Tool holder in technical fabric, empty
Cualidades
Tool holder in technical fabric, empty
Aplicaciones
Containers and assortments
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x320x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3093 g |
| Altura | 220 mm |
| Longitud | 420 mm |
| Anchura | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,23 € Sin IVA
/ unidad
152,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
