CAJA HERRAMIENTAS BT.11GPB METAL 5 COMPARTIMENTOS

Caja de herramientas metálica 5 compartimentos

Ver información técnica
Referencias
Facom:BT.11GPB
Rubix:799028337000
EAN:3148519882636
brand logo
Resumen técnico
Materialchapa metálica
Altura220 mm
Longitud470 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA HERRAMIENTAS BT.11GPB METAL 5 COMPARTIMENTOS


Gran capacidad de almacenamiento.
La separación de las asas da acceso instantáneo a todos los compartimentos.
Fondo de los compartimentos recubierto de espuma.
Posibilidad de cierre con candado (no suministrado).
Pañol dimensiones (L x l x A): 448 x 200 x 98 mm.
Casilleros dimensiones (L x l x A): 448 x 100 x 55 mm.
Carga útil: 25 kg.
Capacidad: 17 dm³.
Rojo 3020 y gris Elian.

Cualidades

Large storage volume.

Información técnica


Atributos
Materialchapa metálica
Altura220 mm
Longitud470 mm
Anchura215 mm
Peso5.003 kg
Colorrojo
Carga admisible30 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,20 Sin IVA
/ unidad
82,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días