T105-TERMOFORMADO RIGIDO 11 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de utensilios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T105
Rubix:798172167000
fabricante:024240105
EAN:8014230478234

Detalles de producto : T105-TERMOFORMADO RIGIDO 11 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido con surtido de utensilios
Cualidades
Termoformado rígido con surtido de utensilios
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 615x135x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5475 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 65 mm |
| Longitud | 615 mm |
| Anchura | 135 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,80 € Sin IVA
/ unidad
357,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
