Referencias
SKF:TMAS 125-070
Rubix:798251079000
EAN:7316570601640






Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : TMAS 125-070
Los calzos SKF para maquinaria se utilizan para ajustar la altura de una máquina de manera sencilla y fiable. Los calzos de alta calidad permiten ajustes de altura precisos y duraderos que ahorran tiempo y favorecen un funcionamiento fiable de la máquina. Los calzos se suministran en paquetes de 10 y pueden utilizarse para rellenar los SKF Machinery Shim kits (surtidos de diferentes tamaños y espesores de calzos).
Cualidades
•Fáciles de montar y desmontar
Tolerancias ajustadas para ajustes precisos
Totalmente desbarbados
El espesor y el tamaño están claramente marcados en el calzo
Tolerancias ajustadas para ajustes precisos
Totalmente desbarbados
El espesor y el tamaño están claramente marcados en el calzo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Grosor | 0.7 mm |
| Material | acero inoxidable, 304s31 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € Sin IVA
/ unidad
65,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días