TLMR 201/38WA2

TLMR 201

Ver información técnica

Referencias

SKF:TLMR 201/38WA2
Rubix:798699320000
EAN:7316575884994
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto completo + lgwa 2

Detalles de producto : TLMR 201/38WA2


El dispensador automático de lubricante SKF es un dispensador de un solo punto para el suministro de puntos de lubricación individuales. Con una presión relativamente alta de 30 bar, este lubricador cubre largas distancias y ofrece resultados óptimos en puntos de lubricación difíciles de acceder o peligrosos. Gracias a su amplio rango de temperatura y su construcción estable, el lubricador TLMR es adecuado para condiciones de operación con diferentes temperaturas y vibraciones.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto completo + lgwa 2
367,60 Sin IVA
/ unidad
444,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días