TLSD 1-DS

Lubricador automático

Ver información técnica
Referencias
SKF:TLSD 1-DS
Rubix:798977376000
EAN:7316579448796
brand logo
Resumen técnico
Tipolubricador automático
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TLSD 1-DS


La pieza de recambio SKF TLSD 1-DS es una unidad de accionamiento con placa de soporte para grasa adecuada para lubricadores automáticos TLSD de un punto.

Cualidades

-Presión de descarga máxima de 5 bar durante todo el periodo de dispensación
Estado del lubricador visible mediante LED rojo/amarillo/verde
Su tamaño compacto permite la instalación en áreas restringidas
Se suministra con brida de soporte para una mayor robustez
Adecuado tanto para instalación directa como remota
Adecuado para su uso con todos los juegos de rellenado de grasa y aceite TLSD cuando se instala con la brida de soporte correcta

Información técnica


Atributos
Tipolubricador automático
Modelotlsd
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,05 Sin IVA
/ unidad
89,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h