GUANTE T-9 TITAN 383 [EX-DEXILITE]

Titan 383

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:383-9
Rubix:798257949000
fabricante:34383419
EAN:3245423834192
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 TITAN 383 [EX-DEXILITE]


Protección apropiada para todo tipo de actividades de manipulación ligera. Soporte textil excepcionalmente confortable (ninguna costura en las superficies de trabajo). Vida más larga de servicio: buena resistencia a la abrasión. Protección contra salpicaduras de humedad, aceite y grasa. Libre de sustancias nocivas: sin DMF. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
MAPA assembly glove Dexilite 383, orange/yellow, size 9

Aplicaciones

Industria automovilística y fabricación de pequeños componentes eléctricos, entre otros.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalnitrilo
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialnitrilo
Longitud300 mm
5,52 Sin IVA
/ unidad
6,68 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño