GUANTE T-6 KMG700CS

GUANTE KMG700CS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
TB:KMG700CS-6
Rubix:798650508000
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño6
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalfibra de vidrio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 KMG700CS


Descripción Guante tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.Puntas dedos reforzadas.Ambidiestro.Puño elástico.Galga 13. Tuffalene polímero de alta densidad con fibra de vidrio, muy resistente al corte.A igual peso, esta fibra es diez veces más resistente que el acero y un 40% más resistente que las fibras aramidas.Ambidiestro.Lavable a temperatura máxima de 60ºNúmero de ciclos de lavado 15. Usos: Corte por cuchillos. Despiece. Embotelladoras. Enlatado y proceso de alimentos. Envasado de alimentos. Indice Funcional Uso General Protección Corte Alimentación Táctil
Guante tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.Puntas dedos reforzadas.Ambidiestro.Puño elástico.Galga 13.

Cualidades

•High density Tuffalene polymer with fibreglass which is very cut resistant
At equal weight, this fibre is ten times stronger than steel and 40% stronger than aramid fibres
Ambidextrous
Glove with blue seamless Tuffalene® fabric and glass fibre.
Reinforced fingertips
Knit wrist
13 gauge

Aplicaciones

Cutting knives;Exploded;Bottlers;Canning and food processing;Food packaging
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalfibra de vidrio
Embalaje1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja
Materialpolímero de tuffalene con fibra de vidrio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 Sin IVA
/ 10 unidades
78,04 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)