Referencias
Lebon:CONFORT LIGHT-9
Rubix:799347692000

Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
Detalles de producto : GUANTE T-9 CONFORTLIGHT
Manipulación fina y delicada de piezas cortantes. Puede utilizarse como guante interior. Guante de hilo para-aramida de color verde, tejido de galga 13 sin costuras, ambidiestro, puño elástico. Máxima destreza.
Normas: EN388:2016_134XX
Normas: EN388:2016_134XX
Cualidades
ambidiestro, confort, destreza
Aplicaciones
Automóvil, metales, ensamblaje, vidrio, plástico
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material Principal | para-aramid |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | hilo para-aramida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días