Referencias
Elesa+Ganter:150701-C1
Rubix:799146575000



Detalles de producto : ASAS ENCASTRABLES PR.92-PF-AE-V0-C
Los valores de resistencia a la elevación (F1) y a la extracción (F2) indicados en la tabla son el resultado de los ensayos realizados en laboratorio con asas montadas en paneles de chapa reforzada de espesor = 1,5 mm (reforzados para los ensayos).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Longitud | 37 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Capacidad de carga | 183.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
