Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-26-500-SW
Rubix:798587990000
fabricante:GN 565-26-500-SW
EAN:4045525295278





Detalles de producto : GN 565-26-500-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 538 g |
|---|---|
| Longitud | 500 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,31 € Sin IVA
/ unidad
46,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
500 mm
