Referencias
Elesa+Ganter:M.843/140 B-M8-C9
Rubix:798838799000
fabricante:138121
EAN:4045525320345



Documentos
Detalles de producto : M.843/140 B-M8-C9
Esta manilla está especialmente indicada para fabricarse en colores claros: el acabado brillante garantiza una limpieza perfecta. En particular, la empuñadura M. 843 CLEAN, gracias a su color blanco y a su acabado brillante, es adecuada para aplicaciones en equipos médicos y hospitalarios y en máquinas de procesamiento de alimentos cuyas piezas, por razones higiénicas, deben limpiarse con frecuencia. Su forma maciza sin cavidades impide que se depositen residuos insalubres.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Longitud | 138 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Diámetro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días