Referencias
Elesa+Ganter:M.643/100 B-M6
Rubix:798579000000
fabricante:37301
EAN:4045525361980

Documentos
Detalles de producto : M.643/100 B-M6 MANGO
Tirador con casquillos de latón, agujeros ciegos roscados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
