Referencias
Ganter:GN 6337.3-25-M10-32-N
Rubix:798721569000
fabricante:6337.3-25-M10-32-N
EAN:4045525343795





Detalles de producto : GN 6337.3-25-M10-32-N
Manillas graduables indicadas cuando es necesario utilizarlas en una posición determinada o el ángulo de maniobra resulta limitado por razones de espacio. El inserto está conectado a la palanca por medio del dentado en el agujero de la bola que se puede desengranar. Al tirar de la palanca se desengranan los dientes y la palanca se puede girar hacia la posición de fijación deseada. El acople se logra liberando la palanca.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | acero |
| Diámetro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,07 € Sin IVA
/ unidad
24,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
