Referencias
Piab:0103719
Rubix:798585046000
fabricante:0103719



Documentos
Detalles de producto : FC35P.4D.04AD
Las ventosas DURAFLEX® han sido desarrolladas para satisfacer las estrictas exigencias de la industria de la automoción. Una aplicación típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de troquelado. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. También disponible en forma ovalada para objetos alargados.
Cualidades
Adecuadas para la elevación de objetos pequeños y piezas estrechas, también superficies ligeramente abombadas, planas y aceitadas, como las que se encuentran al manipular planchas de acero en procesos de prensado.
Gracias a la elevada fricción del material de caucho, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas con aceleraciones rápidas en sentido horizontal, incluso en superficies aceitadas.
Las ventosas tienen tacos que evitan que los objetos delgados se deformen.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Aplicaciones
Montaje de componentes de acabado interior y exterior
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 50 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | g3/8 macho, con filtro de malla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,81 € Sin IVA
/ unidad
27,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días