ZPT20BN-B01 00070076

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT20BN-B01
Rubix:751608104043
EAN:3618036450651
SMC SUCTION CUP ZPT20BN-B01

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT20BN-B01 00070076


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x39x25 mm
Peso neto15 g
Materialnbr
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla de fuelle
15,32 Sin IVA
/ unidad
18,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días