ZPT16DN-B5

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT16DN-B5
Rubix:751606414043
EAN:3618036451207
brand logo

Resumen técnico

Materialnbr
Diámetro16 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT16DN-B5


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (D), Ventosa de vacío, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x25x18 mm
Peso neto6 g
Materialnbr
Diámetro16 mm
Formaredondo
Tipocopa profunda
14,62 € Sin IVA
/ unidad
17,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días