Rodamiento de rodillos cónicos Timken 47896, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 33.34 mm

Timken Tapered Roller Bearing 47800

Ver información técnica
Referencias
Timken:47896
Rubix:504789600001
fabricante:100006824
EAN:0053893306995
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura33.34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 47896


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)154,432x154,432x39,116 mm
Peso con embalaje1277,8 g
Diámetro interior95.25 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura33.34 mm
Holgura del rodamientocn
Serie47800
Materialsteel
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,51 Sin IVA
/ unidad
271,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas