Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32044XDF, Diámetro exterior: 340 mm | Diámetro interior: 220 mm | Anchura: 152 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:32044XDF
Rubix:798826917000
fabricante:190035958
EAN:0053893368429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 152 mm |
Detalles de producto : 32044XDF
With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 49636,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 152 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8377,35 € Sin IVA
/ unidad
10.136,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días