Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30215DF, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 54.5 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica

Referencias

Timken:30215DF
Rubix:798826955000
fabricante:190035933
EAN:0053893364919
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30215DF


Con la capacidad de soportar elevadas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje2846,7 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura54.5 mm
Holgura del rodamientocn
389,43 Sin IVA
/ unidad
471,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas