Rodamiento de rodillos cónicos Timken 1680/1620, Diámetro exterior: 66.675 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 20.638 mm

Timken rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:1680/1620
Rubix:798710584000
EAN:0053893724348
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior66.675 mm
Anchura20.638 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1680/1620


Timken rodamientos de rodillos cónicos
Timken rodamientos de rodillos cónicos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior33.338 mm
Diámetro exterior66.675 mm
Anchura20.638 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.3 kg
Anchura de rodamiento total20.638 mm
Carga estática básica, radial - C0r57900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
351,24 Sin IVA
/ unidad
425,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas