Rodamiento de rodillos cónicos Timken LM 104949/JLM 104910, Diámetro exterior: 82 mm | Diámetro interior: 50.8 mm | Anchura: 22.225 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
Timken:LM 104949/JLM 104910
Rubix:510494940001
EAN:0053893659435
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura22.225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LM 104949/JLM 104910 99402@


Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50.8 mm
Diámetro exterior82 mm
Anchura22.225 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.43 kg
Serielm104900
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total21.976 mm
Carga estática básica, radial - C0r104000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,75 Sin IVA
/ unidad
67,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas