Rodamiento de rodillos cónicos Timken 655/653, Diámetro exterior: 146.05 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 41.275 mm

Timken Rodamiento de rodillos cónicos 655

Ver información técnica

Referencias

Timken:655/653
Rubix:798946733000
EAN:0053893651866
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.275 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 655/653


Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® gestionan tanto cargas radiales como axiales, incluso en las condiciones más exigentes. Como producto insignia, están disponibles en miles de combinaciones y diversas configuraciones, a menudo con geometrías personalizadas, superficies diseñadas o soluciones de sellado especializadas.

Aplicaciones

Aplicaciones industriales generales y automotrices

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41,275x146,05x146,05 mm
Peso neto3237 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)52,4256x149,3012x149,3012 mm
Diámetro interior69.85 mm
Diámetro exterior146.05 mm
Anchura41.275 mm
Holgura del rodamientocn
Serie655
Materialacero
Jaulaacero
333,21 Sin IVA
/ unidad
403,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas