Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30320, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 51.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos serie 303

Ver información técnica

Referencias

Timken:30320
Rubix:798772829000
fabricante:190032419
EAN:0053893139500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30320


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados; incluyen un conjunto de conos y una copa.
Se componen de dos partes principales separables: cono (en el interior) y copa (en el exterior).

Cualidades

Soporta cargas axiales y radiales importantes.

Aplicaciones

Para la logística, la energía, la industria agroalimentaria, la imprenta ....

Información técnica


Atributos
Peso neto8370 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura51.5 mm
Holgura del rodamientocn
Seriets
Jaulaacero
777,59 € Sin IVA
/ unidad
940,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas