Rodamiento de rodillos cónicos NTN 33017U, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 85 mm | Anchura: 36 mm

NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - ET-33011

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:33017U
Rubix:798937135000
EAN:4547359530094
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 33017U


Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero estampado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x130x36 mm
Peso neto1,72 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Serie33000
Materialacero
Jaulaacero
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r296000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr176000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,12 Sin IVA
/ unidad
185,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas