Rodamiento de bolas ranurado Timken 6318-2RS, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 90 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6318-2RS
Rubix:006318040001
fabricante:100416861
EAN:0087796296237
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6318-2RS


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)193,802x193,802x47,752 mm
Peso con embalaje5053,5 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura43 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6318
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r107200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr142600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,67 Sin IVA
/ unidad
622,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas