Referencias
Tesa:05422-00101-01
Rubix:798502672000
fabricante:05422-00101-00
EAN:4042448102843

Documentos
Detalles de producto : TESAMOLL UMBRAL MARRON 5422 1X38 15.214
Si desea poner fin a la corriente de aire frío que entra por el hueco que hay entre la puerta y el suelo, aquí tiene la solución más rápida y económica. La espuma UNIVERSAL Door-to-Floor Foam de tesamoll® es un tapón para el viento frío que cubre con eficacia los huecos que hay entre la puerta y el suelo. Asimismo, es ideal para mantener el polvo, el ruido y los insectos fuera. Esta tira autoadhesiva para sellar la puerta puede adherirse fácilmente sin hacer orificios ni apretar tornillos. Se usa incluso en suelos bajos para cubrir huecos de hasta 20 mm.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 1 m |
| Material | espuma de pvc |
| Grosor | 2 mm |
| Color | marrón |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
