Referencias
Ref. sustituida:633572
Spartex:886639
Rubix:799013225000
EAN:3660338400469


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | pvc (cinta), caucho (adhesivo) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION 33MT X 50MM NARANJA
La cinta de PVC de 0,18 mm se basa en una película de PVC plastificado recubierta por una cara con un adhesivo de caucho agresivo.
Cualidades
Esta cinta de PVC sólo necesita una ligera presión para adherirse en casi todas las zonas limpias y secas exentas de polvo, aceite o humedad. Muy flexible y desgarrable a mano. Ofrece una buena resistencia a los rayos UV, al agua y a la intemperie.
Aplicaciones
Se utiliza para proteger en trabajos de pintura y escayola. También para reparación, marcado, protección y mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | pvc (cinta), caucho (adhesivo) |
| Grosor | 0.18 mm |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h