CINTA SEÑALIZACION SUELOS 33MX50MM MONOCOLOR AMARILLA
tesa® Professional 60760 Floor Marking Tape
Ver información técnicaReferencias
Tesa:60760 PV16 33M 50MM YELLOW
Rubix:799306379000
fabricante:60760-00095-16
Detalles de producto : CINTA SEÑALIZACION SUELOS 33MX50MM MONOCOLOR AMARILLA
Cinta de marcación de advertencia de PVC 60760
Características: cinta adhesiva de PVC resistente y suave con masa adhesiva de caucho natural modificado. Divisible a mano.
Aplicación: adecuado para la señalización temporal de peligros, así como para marcar cualquier tipo de objeto móvil o fijo.
Características: cinta adhesiva de PVC resistente y suave con masa adhesiva de caucho natural modificado. Divisible a mano.
Aplicación: adecuado para la señalización temporal de peligros, así como para marcar cualquier tipo de objeto móvil o fijo.
Cualidades
La cinta se puede incluso cortar con la mano.
Aplicaciones
tesaflex® 60760 es perfectamente adecuado para la advertencia y el marcado de cualquier tipo de objetos móviles o estáticos.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Anchura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € Sin IVA
/ unidad
11,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días