CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION VINILO 5702 AMARILLO/NEGRO 50 MM X 33 MT PREMIUM

3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702

Ver información técnica

Referencias

3M:5702BY50IW
Rubix:799104096000
fabricante:7100260282
EAN:04054596923898
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Colornegro
Longitud33 m
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION VINILO 5702 AMARILLO/NEGRO 50 MM X 33 MT PREMIUM


La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. Usamos vívidas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para alertar a las personas de condiciones de peligro.
La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. Usamos vívidas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para alertar a las personas de condiciones de peligro.

Cualidades


• Se aplica de forma instantánea y se puede usar inmediatamente
• Líneas diagonales en vívidos colores amarillo y negro, fijadas dentro del vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
• Se estira y adapta a superficies curvas y esquinas para una colocación ajustada
• Resiste a la abrasión, rasguños, humedad e intemperie para ofrecer resultados duraderos
• Se utiliza para identificar y marcar zonas de paso y peligros físicos

Aplicaciones

Marcado de seguridad y peligros

Información técnica


Atributos
Colornegro
Longitud33 m
Anchura50 mm
Grosor0.11 mm
Materialpcw
58,74 € Sin IVA
/ unidad
71,08 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h