767IRB50 CINTA VINILO FRANJA SEGURIDAD BLANCO/ROJO 50X33
767IRB50 CINTA VINILO FRANJA SEGURIDAD BLANCO/ROJO 50X33
Ver información técnicaReferencias
3M:7100015266
Rubix:798452952000
fabricante:7100015266
EAN:04064035116613

Detalles de producto : 767IRB50 CINTA VINILO FRANJA SEGURIDAD BLANCO/ROJO 50X33
Identifique y avise con nuestra cinta. La cinta para aviso de peligros 767 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas rojas y blancas revestida con un adhesivo de caucho y diseñada para utilizarse como cinta indicadora para diversas aplicaciones de aviso. El adhesivo de caucho ofrece un pegado rápido y una fijación resistente en muchos sustratos. A diferencia de las engorrosas soluciones que ofrece la pintura, esta cinta de vinilo es rápida de instalar y fácil de limpiar. Su adaptabilidad y su adhesión inmediata convierten este producto en una buena opción para aplicaciones en suelos, equipos, paredes y tuberías.
Aplicaciones recomendadas:
• Marcado de suelos
• Marcado de puntos de enganche de equipos
• Marcado temporal en el suelo alrededor de derrames
• Marcas de seguridad
Colores brillantes en aplicaciones difíciles
Esta cinta resiste la abrasión para ofrecer un buen rendimiento en la identificación ligera de equipos y piezas. Estas características, combinadas su facilidad de retirada, suelen hacerla una solución más rápida, más versátil y menos costosa que la pintura en aplicaciones de marcado y codificación.
Hacemos emerger mejores ideas mediante la ciencia y la innovación
La división de cintas y adhesivos industriales de 3M aplica la ciencia de la adhesión para proporcionar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. En última instancia, estas tecnologías ayudan a clientes como usted a comercializar productos competitivos con mayor rapidez y eficacia.
La cinta para aviso de peligros 767 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas rojas y blancas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.
Cualidades
Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas;El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares;El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies;Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo;Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos;Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero
Aplicaciones
Ideal para aplicaciones de marcaje en áreas de tráfico ligero || Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad || Ayuda a identificar áreas peligrosas
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Anchura | 50 mm |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € Sin IVA
/ unidad
11,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días