CINTA MARCADO SEGURIDAD, 4169 33MT X 50MM AMARILLO TESAFLEX
tesa® Professional 4169 PV1
Ver información técnicaReferencias
Tesa:04169-00058-94
Rubix:799319657000
fabricante:4169 33M 50MM YELLOW
Detalles de producto : CINTA MARCADO SEGURIDAD, 4169 33MT X 50MM AMARILLO TESAFLEX
Cinta de marcación de advertencia de PVC 4169
Características: Con adhesivo de acrilato. Resistente a la luz UV.
Aplicación: Para marcas de larga duración, también en zonas exteriores, p. ej., para delimitar áreas de trabajo, señalar zonas de estacionamiento y de paso. Además se puede usar como banda guía para vehículos de transporte controlados visualmente.
Características: Con adhesivo de acrilato. Resistente a la luz UV.
Aplicación: Para marcas de larga duración, también en zonas exteriores, p. ej., para delimitar áreas de trabajo, señalar zonas de estacionamiento y de paso. Además se puede usar como banda guía para vehículos de transporte controlados visualmente.
Cualidades
Resistencia al agua, UV y al envejecimiento
Aplicaciones
Es adecuada para aplicaciones permanentes de marcado de suelos.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Anchura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,18 € Sin IVA
/ unidad
24,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

