CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION VINILO 5702 AMARILLO/NEGRO 50 MM X 33 MT PREMIUM

CINTA PREMIUM VINILO FRANJAS SEGURIDAD 5702 AMARILLO-NEGRO 50 MM X 33 MT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7000017005
Rubix:798916941000
fabricante:7000017005
EAN:00021200045851
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Longitud3 m
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA SEÑALIZACION VINILO 5702 AMARILLO/NEGRO 50 MM X 33 MT PREMIUM


A diferencia de las cintas de precaución o de barricadas no adhesivas, la cinta de seguridad 3M™ incluye un adhesivo de caucho que se pega rápidamente a diversas superficies y es igualmente fácil de retirar, sin dejar residuos. Es flexible y resistente a la abrasión, por lo que se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares. Señala vías de acceso, peligros y zonas de seguridad. Nuestras cintas de vinilo son excelentes para diversos usos generales, entre los que se incluyen el marcado de seguridad, codificación por colores, protección contra la abrasión, enmascarado, sellado y uniones. Al usar cinta de vinilo en lugar de pintura para marcar vías de acceso, se elimina la necesidad de ventilar disolventes. Además, como las cintas de vinilo pueden retirarse de forma veloz y limpia, son una alternativa más rápida, versátil y económica que la pintura. Aspectos destacados de la cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M: Fácil de aplicar y se adhiere a cualquier superficie limpia y seca El soporte de vinilo es resistente a la mayoría de los disolventes comunes para ofrecer un rendimiento duradero Franjas diagonales amarillas y negras fijadas dentro de la cinta, que ofrecen alta visibilidad Se adapta a curvas, esquinas y superficies irregulares
La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. Usamos vívidas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para alertar a las personas de condiciones de peligro.

Cualidades

Se aplica de forma instantánea y se puede usar inmediatamente;Líneas diagonales en vívidos colores amarillo y negro, fijadas dentro del vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente;Se estira y adapta a superficies curvas y esquinas para una colocación ajustada;Resiste a la abrasión, rasguños, humedad e intemperie para ofrecer resultados duraderos;Se utiliza para identificar y marcar zonas de paso y peligros físicos

Aplicaciones

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad || Ayuda a identificar áreas peligrosas

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Longitud3 m
Anchura50 mm
Grosor0.14 mm
Materialvinyl
58,74 € Sin IVA
/ unidad
71,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días