CINTA REPARACION 50565 50MT X 50MM PLATA ALUMINIO 80UM S/LINER
Cinta de aluminio 50575
Ver información técnicaReferencias
Tesa:50575-00005-00
Rubix:799222822000
fabricante:50575-00005-00
EAN:4042448870988


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | lámina de aluminio (soporte), acrílico (adhesivo), papel (revestimiento) |
Detalles de producto : CINTA REPARACION 50565 50MT X 50MM PLATA ALUMINIO 80UM S/LINER
tesa® 50575 es una cinta de aluminio muy resistente, basada en una lámina de aluminio de 80µm y un adhesivo acrílico.
tesa® 50575 tiene una alta resistencia a la tracción y se utiliza principalmente en la industria de electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones.
Características:
* buena adherencia
* resistencia mecánica
* resistente a la humedad
* hermético al vapor
* ignífugo
* resistente a aceites y ácidos
* alta conductividad térmica
* resistente al envejecimientoresistant
* heat and light reflective
* resistant to strong acids and base solutions
* available without liner (PV0) and with liner (PV1)
* tesa® 50575 is certified by AREVA according to requirements of the Siemens AG standard TLV 9027/01/06 for nuclear power station: contenido total de halógenos < 1000 ppm contenido total de azufre < 1000 ppm
tesa® 50575 tiene una alta resistencia a la tracción y se utiliza principalmente en la industria de electrodomésticos y también para una amplia gama de otras aplicaciones.
Características:
* buena adherencia
* resistencia mecánica
* resistente a la humedad
* hermético al vapor
* ignífugo
* resistente a aceites y ácidos
* alta conductividad térmica
* resistente al envejecimientoresistant
* heat and light reflective
* resistant to strong acids and base solutions
* available without liner (PV0) and with liner (PV1)
* tesa® 50575 is certified by AREVA according to requirements of the Siemens AG standard TLV 9027/01/06 for nuclear power station: contenido total de halógenos < 1000 ppm contenido total de azufre < 1000 ppm
Aplicaciones
* Enmascaramiento durante el decapado
* Montaje de baterías de frigoríficos
* Aislamiento térmico de uso general
* Sellado de conductos
* Enmascaramiento, protección, reparación, cierre... ¡y mucho más!
* Montaje de baterías de frigoríficos
* Aislamiento térmico de uso general
* Sellado de conductos
* Enmascaramiento, protección, reparación, cierre... ¡y mucho más!
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29503,79 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | lámina de aluminio (soporte), acrílico (adhesivo), papel (revestimiento) |
| Grosor | 0.12 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta selladora |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 € Sin IVA
/ unidad
30,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días