T52-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:T52
Rubix:798170435000
fabricante:024240052
EAN:8014230478081

Detalles de producto : T52-TERMOFORMADO RIGIDO 6 HERRAMIENTAS
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Cualidades
Termoformato rígido con surtido de utensilios
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 410x152x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 386 g |
| Material | termoformado blando |
| Altura | 42 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Anchura | 152 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,58 € Sin IVA
/ unidad
102,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
